プロファイルデザイン
Wing/A ブルホーンバー(31.8)
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)
285(420mm)
幅(mm)
400、420、440
クランプ幅(mm)
31.8
材質
6061-T6アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76426027
1000790002
420(C-C)
¥
8,982
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76426018
1000790001
400(C-C)
¥
8,982
取扱い終了
返品不可
76426036
1000790003
440(C-C)
¥
8,982
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください