プロファイルデザイン
DRV/A 105 ドロップバー(31.8)
リーチ寸法(mm)
70
角ドライブ(mm)
105
ドロップ寸法(mm)
122
クランプ径(Φmm)
31.8
質量(g)
約285(カタログ値)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76426045
1000860001
360(C-C)ショルダー部
¥
8,273
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76426054
1000860002
380(C-C)ショルダー部
¥
8,273
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76426063
1000860003
400(C-C)ショルダー部
¥
8,273
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76426079
1000860004
420(C-C)ショルダー部
¥
8,273
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください