曜日別特売

AERIA アルティメイトⅡ ERGO/35c

AERIA アルティメイトⅡ ERGO/35c - プロファイルデザイン

この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。

サイズ(mm)420(C-C)ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized長さ(mm)長さ400高さ(mm)高さ80マットブラック質量(g)780(ステム仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ライザーを除く)、※ステムは付属しておりません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764261151006800001
120,727
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする