曜日別特売

AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER - プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTER - プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTER - プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTER - プロファイルデザイン

AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。

構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764261581006870001
5,527
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする