アエリア ライザーキット 65mm-80mm

アエリア ライザーキット 65mm-80mm - プロファイルデザイン
セット内容
ライザー:5mm×2、10mm×2、20mm×2、40mm×2、5mmブリッジ×1
ボルト:80mm×4、85mm×4、90mm×4、95mm×4
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764264131013940001
9,637
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする