プロファイルデザイン
Water Bottele Storage ⅡSMALL
再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
色
BK
容量(mL)
490
高さ(mm)
135
直径(Φmm)
74
質量(g)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76426456
1021180001
¥
1,127
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください