プロファイルデザイン
Water Bottele Storage ⅡLARGE
再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
色
BK
容量(mL)
710
高さ(mm)
190
直径(Φmm)
74
質量(g)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76426465
1021190001
¥
1,227
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください