曜日別特売

Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)

Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザイン

WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。
WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。

クランプ径(Φmm)31.8グリップ径(Φmm)24/19.8ハンドル幅(mm)380/400/420リーチ寸法(mm)150スタック-10~10mm質量(g)200(420mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764265261021240001380
41,182
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
764265351021240002400
41,182
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
764265441021240003420
41,182
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする