プロファイルデザイン
Ergo/Race Ultra スペアパッド
長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。
寸法(mm)
110×94
質量(g)
21(5mm)/37(10mm)
仕様
パッド厚:5mm/10mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76426553
1021170001
10
¥
4,127
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76426569
1021170002
5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください