エアロバーブラケット ライザーキット

エアロバーブラケット ライザーキット - プロファイルデザイン

エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。

質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14適合ブラケットJ2ブラケット仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76426928259440001
5,900
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする