プロファイルデザイン
CANTA CARBON カーボン シートポスト
材質
UDカーボン&6061アルミクランプ
直径(Φ)
27.2、31.6
全長(mm)
350
オフセット
25mm
色
グロスカーボンブラック
質量(g)
241 (31.6mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76426989
313620002
31.6
¥
21,273
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76426973
313620001
27.2
¥
21,273
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください