曜日別特売

CANTA ZERO カーボン シートポスト

CANTA ZERO カーボン シートポスト - プロファイルデザイン
サイズ(mm)31.6材質UDカーボン&6061アルミクランプ直径(Φmm)31.6オフセット0mmグロスカーボンブラック質量(g)210 (31.6mm)全長(mm)350(上下ヤグラ中心部からシートポスト下部までの寸法:330)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76427104290920002
13,273
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする