曜日別特売

ICE FLY サーモボトル 650ml

ICE FLY サーモボトル 650ml - ELITE(サイクル)
(1件のレビュー)

従来製品に対し圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすい保冷ボトルICE FLY。新型の吸い口を採用し、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。非常に軽く、柔らかく、飲みやすい従来のサーマルボトルの概念を覆すユーザビリティを備えるICE FLYは2.5時間の保冷/保温効果を実現。更にサーマルボトルにありがちな抵抗力の強い表面素材を使用していないことから、従来のボトルと同様に軽いタッチでボトルの抜き際しが可能です。

スモーク容量(mL)650直径(Φmm)74内容量1本
注意
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764279871022610001
2,864
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76427987
2023-08-08
用途: 自転車でドリンクを飲む

走行中に蓋が開けにくいですが、土がつかない代償と思えば問題無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする