62mmハイト、チューブレスレディー仕様の26mmのワイドリムというトレンドを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62です。QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。