曜日別特売

GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm

GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm - DEDA ELEMENTIGERA カーボンバー (31.7)44(52)cm - DEDA ELEMENTIGERA カーボンバー (31.7)44(52)cm - DEDA ELEMENTIGERA カーボンバー (31.7)44(52)cm - DEDA ELEMENTI

クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア
※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。

POB寸法(cm)44/46/48(外-外)質量(g)220(44cm)形状EOS(Endurance Optimized Position)材質UDカーボンクランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100フレア角度(°)16仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764288631019210001
47,636
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする