曜日別特売

JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm)

JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) - DEDA ELEMENTIJET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) - DEDA ELEMENTIJET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) - DEDA ELEMENTIJET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) - DEDA ELEMENTI

次世代カーボンクリップオンは完全なインテグレ―テッドとエアロダイナミクスを実現しました。JETクリップオンには、シムを利用した高さ、幅、角度や全長を細やかに調整できる人間工学に基づいた設計を採用しています。※ケーブルフル内蔵対応

スタック高(mm)77付属品Garmin質量(g)660/サイズS材質UDカーボンモノコック全長(mm)340(サイズS)角度(°)15仕様ブリッジ&スペーサー:アルミニウム6082、Wahoo、Brytonコンピューターマウント、370mm(サイズM)、長さ調整(カット):280mm(サイズS)、310mm(サイズM)、エクステンション高:152mm~183mm、エルボーレスト幅:110~150mm、エルボーレスト調整幅:±15mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764290641019290001
124,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする