スーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7)82°x120mm

スーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7)82°x120mm - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7)82°x120mm - DEDA ELEMENTI

ハイエンドモデルの超軽量ステム、"スーパーレジェロ"
3D冷間鍛造7050アルミ製でチタニウム・クランプボルト使用、100mmで100グラム程度の超軽量ステム
さらにセラミック表面処理とクランプ部に肉抜きを施し、極限まで軽量化を追及した限定仕様のステムです。
本製品のみでしか入手できない専用ツールケース付属

POBアングル(°)82スタックハイト(mm)35質量(g)100(110mm)仕様バークランプ:31.7mm内容量1個
注意
※本製品は Deda Elementi製 カーボンハンドルバーとの組み合わせでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76429247337230004
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする