R250 オニギリリフレクター ミニ オーロラ 牡丹

R250 オニギリリフレクター ミニ オーロラ 牡丹 - R250R250 オニギリリフレクター ミニ オーロラ 牡丹 - R250R250 オニギリリフレクター ミニ オーロラ 牡丹 - R250R250 オニギリリフレクター ミニ オーロラ 牡丹 - R250R250 オニギリリフレクター ミニ オーロラ 牡丹 - R250R250 オニギリリフレクター ミニ オーロラ 牡丹 - R250

テールライトが入れられる。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
キャットアイのテールライト「ウェアラブルX(SL-WA100)」や「オムニ」「タイト」がピッタリ入るポケット付き。ふちの素材もリフレクターにすることで、夜間の視認性が大幅アップ。
2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
長期ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。

材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ寸法(mm)110×110 1辺110の正三角形オーロラ/ブラック質量(g)11内容量1個
注意
※反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76429448R25-O-REFLECTORM-A
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする