曜日別特売

R250 ツールケース スリムロングタイプ モノトーンカモフラ ブラックファスナー

R250 ツールケース スリムロングタイプ モノトーンカモフラ ブラックファスナー - R250R250 ツールケース スリムロングタイプ モノトーンカモフラ ブラックファスナー - R250R250 ツールケース スリムロングタイプ モノトーンカモフラ ブラックファスナー - R250R250 ツールケース スリムロングタイプ モノトーンカモフラ ブラックファスナー - R250R250 ツールケース スリムロングタイプ モノトーンカモフラ ブラックファスナー - R250

シートチューブに取り付けたボトルケージに入れたとき脚が当たりにくいように、上端を少しだけスリムにデザイン。このちょっとの違いが、すごく効果があるのです。
下側はしっかりとボトルケージに収まるように、寸胴型です。
ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れて、小さなイライラが蓄積されることはありません。
外寸225mmのロングサイズ。長さ215mmまでの携帯ポンプが収納可能。
予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。
スポーツサイクル用ボトルケージ(直径74mm用)に装着して持ち運ぶことが出来ます。

用途
ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。
サングラス、補給食などの小物の収納にも便利です。
防水ではありませんが、撥水加工を施した生地を採用しておりますので、短時間の弱い雨程度なら大丈夫。雨天走行後は中身を出して本体を乾燥させてください。
カモフラブラック製品質量(g)95口幅(mm)75~70高さ(cm)22.5色(インナー)ネイビー内容量1個
注意
商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。
掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がございます。また、メーカーが発表していない寸法や個人的なフィット感についてはお答えいたしかねます。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76429518R25-O-TOOLCASE-MB
2,310
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする