アイアン製グリーンカーテン アーガイル
立てかけるだけ!
モダンで優雅なワンランク上の庭づくり
直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」を作りませんか?
照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日をほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、節電効果が得られます。
植物を育てる楽しみはもちろんのこと、薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。
夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…という方には、見違えるような癒しの景色をお届けできるでしょう。
三分割できるので、使わない時期はコンパクトに収納できるのも魅力ですね。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13
質量(kg)1枚/6.6
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
内容量1枚
注意
※必ずご使用になりたい場所のサイズを測ってからご購入ください。※立てかけるだけの場合、強風により転倒の恐れがございます。お客様自身で固定いただきますようお願いいたします。
※アパート・マンションの規約により、背の高い設置物が認められていない場合があります。ご確認の上、ご購入をお願いいたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |