曜日別特売

アイアンフェンス スリム「グラフ」

アイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイルアイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイルアイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイルアイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイルアイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイルアイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイルアイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイルアイアンフェンス スリム「グラフ」 - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の庭づくり
シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した格子のフェンスは、
洗練されたスタイリッシュさも、クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。
シンプルモダン、イングリッシュガーデン、フレンチ、ナチュラルetc...、
どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず活躍します。
見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を維持できるうえに、
木製のものより経年劣化が少ないのがポイント。
スリムタイプはトレリスとして使うこともでき、プランターの背面に立てて、薔薇を誘引すると素敵です。
狭いベランダや玄関前でも窮屈にならず、クリスマスイルミネーションや、
ハロウインデコレーションなど、家族のイベントを盛り上げます。

ブラック寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約420×約1760×13質量(kg)1枚/2.4材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分内容量1セット(2枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405797IF-GR025-2P
12,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76405797
2022-09-09
用途: 北側お風呂の窓の前の立てて緑を誘引するつもり
一級建築士事務所久坂美津子設計室その他業種

土にささってなんとか立っています。緑が伸びてきて緑の塀になったらいいな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする