曜日別特売

アイアンローズフェンス150

アイアンローズフェンス150 - 住まいスタイルアイアンローズフェンス150 - 住まいスタイルアイアンローズフェンス150 - 住まいスタイルアイアンローズフェンス150 - 住まいスタイルアイアンローズフェンス150 - 住まいスタイルアイアンローズフェンス150 - 住まいスタイルアイアンローズフェンス150 - 住まいスタイルアイアンローズフェンス150 - 住まいスタイル

アンティークな曲線美が美しい、英国風のアイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、やわらかなブラウンカラーの塗装と、薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませればまるでロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさをより引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝のご挨拶もできます。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。

寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約620×約1510×15埋め込み寸法(mm)250質量(kg)1枚/3.4材質スチール仕上粉体塗装付属品結束バンド6本・埋め込み金具8本組立時間2人で20分内容量1ケース(4枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405833IFROSE-150-4Pダークブラウン
38,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405849IFROSE-150-4Pホワイト
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする