曜日別特売

アイアンローズフェンス

アイアンローズフェンス - 住まいスタイルアイアンローズフェンス - 住まいスタイルアイアンローズフェンス - 住まいスタイルアイアンローズフェンス - 住まいスタイルアイアンローズフェンス - 住まいスタイルアイアンローズフェンス - 住まいスタイルアイアンローズフェンス - 住まいスタイルアイアンローズフェンス - 住まいスタイル

アンティークな曲線美が美しい英国風のアイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、やわらかなブラウンカラーの塗装と、薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませればまるでロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさをより引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝のご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした目隠し&防犯に最適です。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。

用途地面に刺すだけ簡単設置できるおしゃれなアイアンフェンス ガーデニングフェンス トレリス 柵 目隠し 花壇 菜園 囲い diy 簡易 ガーデン 庭 屋外 庭の柵 約幅60 高さ155cm材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76407206RS012L-2P1個(2枚)ダークブラウンフェンス1枚/約620×約1560×約201枚/3.8
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407224RS012L-4P1個(4枚)ダークブラウンフェンス1枚/約620×約1560×約201枚/3.8
39,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407249RS013H-2P1個(2枚)ダークブラウンフェンス1枚/約620×約2200×約201枚/5.2
25,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407267RS013H-4P1個(4枚)ダークブラウンフェンス1枚/約620×約2200×約201枚/5.2
50,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407215RS012L-2P1個(2枚)ホワイトフェンス1枚/約620×約1560×約201枚/3.8
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407233RS012L-4P1個(4枚)ホワイトフェンス1枚/約620×約1560×約201枚/3.8
39,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407258RS013H-2P1個(2枚)ホワイトフェンス1枚/約620×約2200×約201枚/5.2
25,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407276RS013H-4P1個(4枚)ホワイトフェンス1枚/約620×約2200×約201枚/5.2
50,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする