折り畳めるウッドミニフェンス

折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス - 住まいスタイル

置くだけで空間が仕切れる、木製のミニフェンスです。
自在な形に変えることができ、一人立ちするので使い勝手抜群です。
お庭に小さなドッグランを作ったり、ペットの飛び出し防止に使ったり、殺風景なベランダをオシャレに変身させたり…。
アイデアしだいで、様々な場所にお使いいただけます。

質量(kg)1枚/1.4仕上ステイン塗装
注意
※L字型やコの字型、W字型にしてご使用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、
※小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408369WF-120F-4P1個(4枚)ライトブラウン1枚/約1210×約15×約440杉材天然木
21,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76408378WF-120F-4P1個(4枚)ホワイト1枚/約1210×約15×約440杉材天然木
21,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ17567816WF-120F-4P-GRY1セット(4枚)グレー1枚/約1210×約16×約440天然木
21,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ17567825WF-120F-4P-DGN1セット(4枚)ダークグリーン1枚/約1210×約16×約440天然木
21,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする