三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
ファーストオリゼフェルテラ粒剤
は種前または、は種時の処理により水稲の主要病害虫であるいもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病等を同時に防除します。
用途
稲の主要病害虫に。
農林水産省登録第(号)
22824
寸法(mm)
300×400×50
成分
プロペナゾール、クロラントラニリプロール
剤形
粒剤
有効期限(年)
3
内容量
1袋(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76374324
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください