曜日別特売

石灰硫黄合剤

石灰硫黄合剤 - さくら化興石灰硫黄合剤 - さくら化興
(11件のレビュー)

果樹の越冬害虫防除にも高い効果を示します。殺虫・殺菌の両作用があり、特に果樹の広範囲な病害虫防除に適します。有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

用途農業用殺虫殺菌剤農林水産省登録第(号)7696成分多硫化カルシウム 27.5%(全硫化態硫黄 22.0%)形状黄赤色澄明水溶性液体
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
縦×横×高さH(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374498-1個(10L)10約250×250×250約10550
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
76374507-1個(18L)18約300×290×280約18880
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 梱包箱について
運輸・通信業

梱包段ボール箱に手掛け加工が無い為、運搬や薬剤注出の際、作業性が悪い。

対象商品 : 76374507
2025-04-02
用途: 農業
農・林・水産業

毎年栗にかけております安くて助かります。効果のほうはよく解りませんが、今後もかけていこうと思います。

2024-12-21
用途: 梨・ぶどう・キウイフルーツ等の病害虫防除
その他業種

毎年購入しています
今回もまた迅速に送られてきました
とても満足です

1が参考にしています
対象商品 : 76374498
2024-02-04
用途: 趣味のミニ盆栽の消毒とシンパクのジン、シャリの維持の為に
建設業・工事業

本来必要な量からすると1リットルもあれば十分なのですが、昔と違って小口の販売がないので仕方なく購入しましたがリーズナブルな価格です。大量ユーザー向けの商品でしょうから、ビニール袋の容器で価格を抑えてあるのも良いです。取り出し口のキャップを外す方法が解らなかったのですが、スパナがあったので開栓できました。

1が参考にしています
対象商品 : 76374498
2024-01-04
用途: 桃の消毒
農・林・水産業

家庭果樹園の防除。
重たいのが配達されてらくちんです。
春先は品切れになるので早めに準備します。

3が参考にしています
対象商品 : 76374498
2024-01-02
用途: 毎年2月に無花果の害虫予防に散布しています
農・林・水産業

カイガラムシかまきりの退治と蟻の駆除に使用しています特に蟻思わぬ効果がありびっくりしています

2が参考にしています
対象商品 : 76374507
2024-02-27
用途: 垣根の消毒

注文から発送まで時間がかかりましたが、良かったですね。

対象商品 : 76374507
2023-02-17
用途: 庭木の芯喰い虫や真柏のジンに湿布したり多用途に利用しています。
その他業種

まだ積雪のため使用していませんが、近く垣根のドウダンツツジの根元に害虫駆除として利用したいと思ってます。この薬品は一時販売されなくなって大変困っていましたが、漸く購入できて喜んでいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする