ヨーバルトップ箱粒剤

ヨーバルトップ箱粒剤 - バイエルクロップサイエンス

新規殺虫剤「ヨーバル(R)」と、水稲病害防除の定番「ルーチン(R)」を配合。
新しいジアミド系殺虫剤「ヨーバル(R)」(有効成分:テトラニリプロール)は、水稲の初期害虫やチョウ目害虫などの主要害虫に優れた効果を発揮します。
いもち病防除の定番「ルーチン(R)」(有効成分:イソチアニル)は、既存薬剤耐性菌を含むいもち病に安定した効果を発揮します。
は種前、は種時から移植当日まで使用可能。
覆土、床土混和、は種時覆土前から移植当日までの幅広い時期で処理が可能です。
高密度播種へ高い適用性。
使用量に幅があり(50~75g/箱)、高密度播種では、75g/箱処理で安定した防除効果が期待できます。

農林水産省登録第(号)24319成分テトラニリプロール 1.5%、イソチアニル 2.0%性状類白色細粒有効期限(年)4内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374769-
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする