曜日別特売

トドメMF乳剤

トドメMF乳剤 - 科研製薬

高葉令のノビエに卓効を示すメタミホップを配合し、効果の発現が早く枯上がりに優れます。
2週間程度の土壌処理効果(残効性)を示します。
展着剤が不要で耐雨性に優れます。
水稲に対し高い安全性を示します。
直播水稲でも使用できます。

適合場所水稲剤形乳剤適合雑草ノビエ、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤ農林水産省登録第(号)23959性状淡黄赤色澄明可乳化油状液体有効期限(年)4成分メタミホップ 4.9%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374839-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする