曜日別特売

アフェットフロアブル

アフェットフロアブル - 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

うどんこ病、灰色かび病、菌核病など、幅広い病害に優れた効果を示します。
既存の薬剤耐性菌にも有効で、優れた予防効果があります。
収穫前日数の短さ、作物への薬害が少ないことから、多くの農業生産者から支持されています。

仕様
有効年限:3年 (100mlは4年)
包装
100ml×60、500ml×20
有効成分
ペンチオピラド,ペンチオピラド(化管法第1種):20.0%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
注意
※【使用上の注意事項】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
※使用前によく振ってから使用すること。
※薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
※空容器は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
※ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさけること。
※にんにくの種球に塗沫する場合は、処理後、風乾した後に植付けを行うこと。
※ハウス等で常温煙霧に使用する場合は以下の注意事項を守ること。
※・常温煙霧中は室内へ入らないこと。
※・専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用にあたっては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。
※・作業はできるだけ夕刻行い、作業終了後6時間以上密閉すること。できれば翌朝までそのままとし、開放後十分換気してから入室すること。
※本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※【人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法】
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
※常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。
※塗沫の際は不浸透性手袋などを着用すること。
※街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
※【水産動植物に有毒な農薬については、その旨】
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
※【貯蔵上の注意事項】
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825710-1本(100mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
79825719-1本(500mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79825710-05573137-- アフェットフロアブル 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ) 05573137アフェットフロアブル三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)1本(100mL)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
79825719-05573146-- アフェットフロアブル 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ) 05573146アフェットフロアブル三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)1本(500mL)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする