リディアEV箱粒剤
水稲の初期害虫(イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ)、ウンカ類、紋枯病に高い効果を発揮します。殺虫成分フルピリミンは既存殺虫剤への感受性が低下した害虫に対しても殺虫活性を示します。
本剤は、育苗箱処理、移植時側条施用と様々な施用方法が使用できます。
新規殺虫成分「フルピリミン」は、ミツバチへの影響が小さいです。
- その他
- 【化管法該当成分】トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩(化管法第1種)・・・ 9.6%
- 有効成分
- フルピリミン:2.0%、ペンフルフェン(化管法第1種):2.0%
- 性状
- 褐色細粒
- 有効期限
- 5年
- 農林水産省登録第(号)
- 24746
- 内容量
- 1袋(1kg)
農薬 の新着商品
カテゴリ













![ヨーバルシードFS PLANO[安全保護具] ヨーバルシードFS PLANO[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81738268-260624-02.jpg)
![キラップフロアブル PLANO[安全保護具] キラップフロアブル PLANO[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81738137-260624-02.jpg)












