プリロッソ粒剤オメガ

プリロッソ粒剤オメガ - 丸和バイオケミカルプリロッソ粒剤オメガ - 丸和バイオケミカル
(2件のレビュー)

根から吸収されたジアミド系の卓効成分シアントラニリプロール(通称:サイアジピル(R))が、すばやく作物体全体にいきわたり、作物の内側から害虫をブロック。薬剤のかかりにくい葉裏に潜む害虫にも、極微量の経口とりこみで、高い効果を発揮します。
ねぎで近年問題のネギハモグリバエ バイオタイプB(B系統)、ネギアザミウマ、だいこんの手取り収入に直結するキスジノミハムシ、果菜のコナジラミ類、アブラムシ類、アザミウマ類、葉菜のチョウ目害虫等の加害に、極めて優れた防除効果を示します。
根から吸収されたジアミド系の卓効成分シアントラニリプロール(通称:サイアジピル(R))が、すばやく作物体全体にいきわたり、作物の内側から害虫をブロックします。
薬剤のかかりにくい葉裏に潜む害虫にも、極微量の経口とりこみで、高い効果を発揮
ねぎやだいこん、果菜等の難防除・抵抗性・重要害虫の食害を即効的に停止します。
害虫に作物の価値を低下させる傷を作らせず、高い防除効果が3~4週間長く持続します。
作物の健全な生育をしっかり守り、作物の美しい仕上げ、生産者の手取り収入の増加に貢献します。
さらさらの粒剤で、現行製剤よりさらに使いやすくなりました。

成分シアントラニリプロール 0.50%、鉱物質細粒等 99.5%性状類白色細粒
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
農林水産省登録第(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374945-1袋(1kg)24429
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
79447334-1個(10kg)-
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 芯喰い虫対策
農・林・水産業

昨年白菜などが芯喰い虫に犯され、全滅しました。今年はネットを張って対策していますが、プリロッソ粒剤オメガを使用することにしました。今のところ、虫の被害はありません。うまく白菜ができることを期待しています。

2024-09-30
用途: ◆薔薇株の防虫対策として

◆薔薇苗全般の防虫対策用に求めました。想定以上の効果があり大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする