日産化学
シャドー水和剤
タフな雑草に強い成分「ハロスルフロンメチル」配合。難防除のイチビ、キハマスゲ、キクイモにも卓効を示します。
登録作物には安全性が高いので、作物にかかっても大丈夫です。
用途
タフな雑草にも卓効。飼料用とうもろこし、直播水稲に。
剤形
水和剤
農林水産省登録第(号)
20212
性状
類白色水和性粉末 45μm以下
成分
ハロスルフロンメチル 5.0%
適合作物
直播水稲、さとうきび、飼育用さとうきび
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76375259
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください