~12畳用
アクリルカバー
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


