GB12139 LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI) 76377937

 

GB12139 LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI) 76377937
GB12139 LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI) 76377937

LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76377937
品番
GB12139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

~12畳用
アクリルカバー
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)

電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40.7
適用畳数
~12畳用
付属品
リモコン付
色温度(K)
昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.8
高さ(mm)
130
質量(kg)
1.5
直径(Φmm)
510
取付方式
ワンタッチ取付
光源色
昼光色/電球色
光束(Lm)
5000
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする