曜日別特売

LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳

LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 - タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 - タキズミ(TAKIZUMI)

~6畳用
アクリルカバー
樹脂枠(クリア)
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)

電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76377973GB60140
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする