タキズミ(TAKIZUMI)
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
~8畳用
木製枠
強化和紙シート貼
プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
高さ調節可能(コード収納型)
適用畳数
~8畳用
光源色
昼光色
消費電力(W)
24
LED寿命(時間)
40000
取付方式
ワンタッチ取付
長さ(mm)
452
幅(mm)
452
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
167
電圧(V)
AC100
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.5
光束(Lm)
3350
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76378768
RV80157
~8畳用
3350
24
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません