曜日別特売

LED 多目的灯

LED 多目的灯 - タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯 - タキズミ(TAKIZUMI)

傘付型
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
プラグ付コード(長:約550)
吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)
ヒートン取付ピッチ:約394
コンセント接続

電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※この器具は防湿、防雨型ではありません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76378804TF22002D
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする