空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)

空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服

ファン穴を隠せばアクティブに活用できる2way仕様
優れた撥水性と透湿性優れた撥水性と透湿性
都会を意識した流行りのラウンドネックデザインと立体的なパターンでよりアクティブに。
素材は優れた耐久撥水性と透湿性を持ち合わせた高性能タフタを使用し、機能面・素材面まで考えられた高機能モデル。

セット内容服のみ素材ポリエステル100%機能透湿/撥水仕様ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばカジュアルブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385314AR12201B20S2ベージュM664958.511882、最大109
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385323AR12201B20S3ベージュL6850.56012286、最大113
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385339AR12201B20S4ベージュLL705261.512690、最大117
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385348AR12201G60S2カーキグリーンM664958.511882、最大109
オープン
13,800
15,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
76385375AR12201K90S2ブラックM664958.511882、最大109
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385384AR12201K90S3ブラックL6850.56012286、最大113
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385393AR12201K90S4ブラックLL705261.512690、最大117
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385366AR12201G60S4カーキグリーンLL705261.512690、最大117
オープン
13,800
15,180(税込)
取扱停止中
返品不可
76385357AR12201G60S3カーキグリーンL6850.56012286、最大113
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする