空調服(R) ファン ロック式リング

空調服(R) ファン ロック式リング - 空調服空調服(R) ファン ロック式リング - 空調服空調服(R) ファン ロック式リング - 空調服空調服(R) ファン ロック式リング - 空調服空調服(R) ファン ロック式リング - 空調服空調服(R) ファン ロック式リング - 空調服
(2件のレビュー)

留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい!
高所作業に最適なファンリング

セット内容ロック式リング2個適合【ファン】FAN2200 / FAN2400質量(g)48(2個)風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ファン本体は「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385567FR11012
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76385567
2025-11-02
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

空調服用のファン本体の脱落防止用に購入しました。ファン本体もしっかり付いているので安心です。

2024-10-02
用途: 金属加工作業
製造業

同社のズボン用。
しゃがむと両方のファンが飛び出します。
付属のロックリングからこの商品に交換してからはズボンから飛び出すことはなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする