一人暮らしの女性にぴったりな防災用品
女性にうれしい在宅避難防災グッズを集めました!
最低限必要なものをセットに!
ランタン1個、乾電池式充電器1個、乾電池10本、防災用トイレ3個、ウェットタオル1個、洗髪用ウェットシート1個、歯みがきシート1個、メイク落としシート1個、カイロ3個をバッグに収納!
全10点のセットです。
インテリアにもなじむ無地トートバッグは、安心のファスナー付き。
「防災FMラジオ付LEDランタン」。
広角に広がる光は、安心感を与え、また防犯対策としても役立ちます。
2パターンの光量調整が可能です。
災害時の情報収集として役立つFMラジオを登載。
USB、ソーラー、手回し、乾電池、車載充電の5wayの充電方式。
内臓バッテリー:リチウムイオン電池(1200mAh/3.7V)。
入力口(充電ポート):USB Micro-B×1口(5V/0.3A)、出力口(USBポート) :USB Type-A×1口(※手回し充電中のみ出力)。
取扱説明書付。
「乾電池式緊急充電器」。
単3乾電池4本で携帯電話、スマホの充電が可能。
電源スイッチ付きで、ボタン1つでスイッチON・OFFができます。
緊急時ではスマホは必須!
充電の確保をしておきましょう。
出力電圧:5.0V/1A(約2時間充電)。
取扱説明書付き。
「アルカリ乾電池10本セット」。
ランタン(3本)、充電器(4本)で使用できます(+予備3本の合計10本入)。
使用期限は製造から10年間の長期保存。
長持ちハイパワー。公称電圧:1.5V
「災害用トイレセット」。
水いらず!安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用。
既存のトイレで安心して使用いただけます。
トイレに排便袋をかぶせ、排便後、凝固剤を振りかけます。
使用後は中の空気を抜き、口を縛り排便袋を持ち運び袋に入れ、可燃ごみとして処分できます。
3パック入りで計15回、約3日分!
製造から約10年間の保存期間。
1パックの商品内容:抗菌性凝固剤(7g):5袋、排便袋(PE製黒):5袋、持ち運び袋(PE製白):2袋
「ふくだけ簡単シャンプーナップ」。
水なしで髪や頭皮を清潔にできる!
植物エキス配合の洗浄成分が汚れを取り除きます。
清潔な手で1枚ずつ取り出し、液が目・鼻・口に垂れないように注意して、髪と頭皮を拭いてください。
シートサイズ:200×230mm。30枚入。
「口内清潔ウェットシート」。
水がない場所でも、拭き取るだけで口内ケアができます。
湿潤成分+清涼成分(キシリトール)配合です。
ノンアルコールで刺激が少なく、スッキリさわやかな口あたりの良い不織布シートです。21枚入。
シートサイズ150×200mm
「常備用カイロ」
製造後5年間の長期保存。
持続使用時間は約20時間です。
女性にとって冷えは天敵。
カイロを使って体温調整をし、体力を保ちましょう。
「大人の超大判ウェットタオル」。
断水時の入浴替わりに!
400×300mmの大判タイプ。
お肌にやさしいノンアルコール・無香料です。
体を清潔にすることで、被災時のストレスを軽減します。15枚入。
「ふくだけオイルフリーメイク落とし」。
断水時のメイク落としに役立つ洗い流し不要のシートです。
落ちにくいメイクもふくだけで簡単に落とせます。
ヒアルロン酸(保湿成分)配合のシートは、プレーンタイプの柔らか素材です。
シートサイズ:約150×200mm。30枚入。


