曜日別特売

警備庁24時レンジャー5

警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5 - 和コーポレーション

獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。

用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本保護等級IP44周波数範囲9kHz~46kHz材質本体:樹脂、支柱:アルミ迷彩色仕様実用新案:登録済み全長(mm)本体+設置杭467センサーPANASONIC製センサー本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)10発電力(W)0.6(ソーラーパネル)内容量1個
注意
※ご使用前に必ず電池を充電してご利用ください。
※付属の2次電池は動作確認用電池です。1週間~2週間の使用で再充電が必要になります。
※通常の雨天では使用できますが、降水量が増える台風等の際は取り外してください。
※飼育しているペット( 猫、犬、うさぎ、モルモット、フェレット、豚、小鳥など )に使用しないでください。
※本製品に使用できる電池は単 3 型ニッカド水素電池、単 3 型ニッケル水素電池になります。乾電池は使用できませんのでご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感知距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385707SP-5510
12,618
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

害獣対策 レンジャー5 SP-55 実演編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする