曜日別特売

MUNI ショルダークリップ

MUNI ショルダークリップ - OGK技研MUNI ショルダークリップ - OGK技研MUNI ショルダークリップ - OGK技研MUNI ショルダークリップ - OGK技研MUNI ショルダークリップ - OGK技研MUNI ショルダークリップ - OGK技研MUNI ショルダークリップ - OGK技研MUNI ショルダークリップ - OGK技研

紙袋をショルダーバックとして持ち運ぶことができる。ファッションの一部として取り入れることで形式にとらわれない移動スタイルを実現。
サコッシュなどの小さいバックや洋服のポケットに入るコンパクトサイズのため、いつでも気軽に持ち運ぶことができる。
買い物時に増えた紙袋を自転車のハンドルにかけることなく移動が可能。肩にかけて使用するため、荷物が膝に当たらず快適な走行を楽しめる。

寸法(mm)W40×D17×H92質量(g)57.5(補助ベルト含む)耐荷重(kg)1付属品補助ベルト仕様ストラップ(無段階調整):15mm×約1650mm、対応可能な紙袋の横幅(目安):200~450mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76398054MN-009ホワイトグレー
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
76398063MN-009グレー
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする