ダイレクトマウントディレイラーハンガー DE ROSA用

ダイレクトマウントディレイラーハンガー DE ROSA用 - SIGEYIダイレクトマウントディレイラーハンガー DE ROSA用 - SIGEYI
ブラック適合DeRosa Rim Brake Version 「Idol」「 Orra Gold」材質7075T6<質量(g)12仕様対応ディレイラー:Shimano R9100 / R8000 / R7000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76399768DRS-QR1
5,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする