マリンテック
水中ポンプ
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm)
232×345
出力(W)
440
吐出量(L/min)
190
口径(Φmm)
32/38
電流(A)
18
電圧(V)
24
全揚程(m)
11
質量(kg)
8
電源コード(m)
10
タイプ
極性なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76385926
M24-190A 極性なし
¥38,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください