EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


