集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K

集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K - シマブン

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。
上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。
上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。
すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。
車イス等もスムーズに通過できます。
お手入れに便利な取外し具付です。
耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。

用途集水マス、集水桝種類ますぶた材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス高さH(mm)25内容量1セット
注意
※ピッチは17mm程度(すき間5.6~6mm)。
※製品を長時間壁等に立て掛けたり、斜め置きしたりするとソリが発生することがあります。必ず平らな場所に安定した状態で保管して下さい。
※製品には抗菌・防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります。清潔にご使用いただくため清掃によるメンテナンスをお願い致します。
※グレーチング上でのストレッチャー等の方向転換は避けてください。車輪のねじり(過負荷)により破損の恐れがあります。
全63種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法(mm)
寸法W(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
マス穴寸法B(mm)
寸法A(mm)
枠外幅(mm)
寸法(mm)
寸法W(mm)
グレーチング質量(kg)
耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76389216GRS-25K250-G250G:ライトグレー□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389225GRS-25K250-B250B:ベージュ□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389234GRS-25K250-S250S:ホワイト□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389243GRS-25K250-P250P:ピンク□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389268GRS-25K250-D250D:ダークグレー□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389286GRS-25K250-C250C:ブラウン□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389295GRS-25K250-K250K:ブラック□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389304GRS-25K200-G200G:ライトグレー□150200□210(グレーチング)200×200□2100.52.0(約200kg)
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389313GRS-25K200-B200B:ベージュ□150200□210(グレーチング)200×200□2100.52.0(約200kg)
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389329GRS-25K200-S200S:ホワイト□150200□210(グレーチング)200×200□2100.52.0(約200kg)
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389338GRS-25K200-P200P:ピンク□150200□210(グレーチング)200×200□2100.52.0(約200kg)
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389356GRS-25K200-D200D:ダークグレー□150200□210(グレーチング)200×200□2100.52.0(約200kg)
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389374GRS-25K200-C200C:ブラウン□150200□210(グレーチング)200×200□2100.52.0(約200kg)
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389383GRS-25K200-K200K:ブラック□150200□210(グレーチング)200×200□2100.52.0(約200kg)
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389399GRS-25K300-G300G:ライトグレー□250300□310(グレーチング)300×300□3101.32.0(約200kg)
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389408GRS-25K300-B300B:ベージュ□250300□310(グレーチング)300×300□3101.32.0(約200kg)
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389417GRS-25K300-S300S:ホワイト□250300□310(グレーチング)300×300□3101.32.0(約200kg)
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389426GRS-25K300-P300P:ピンク□250300□310(グレーチング)300×300□3101.32.0(約200kg)
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389444GRS-25K300-D300D:ダークグレー□250300□310(グレーチング)300×300□3101.32.0(約200kg)
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389469GRS-25K300-C300C:ブラウン□250300□310(グレーチング)300×300□3101.32.0(約200kg)
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389478GRS-25K300-K300K:ブラック□250300□310(グレーチング)300×300□3101.32.0(約200kg)
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389487GRS-25K350-G350G:ライトグレー□300350□360(グレーチング)350×350□3601.71.5(約150kg)
41,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389496GRS-25K350-B350B:ベージュ□300350□360(グレーチング)350×350□3601.71.5(約150kg)
41,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389505GRS-25K350-S350S:ホワイト□300350□360(グレーチング)350×350□3601.71.5(約150kg)
41,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389514GRS-25K350-P350P:ピンク□300350□360(グレーチング)350×350□3601.71.5(約150kg)
41,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389539GRS-25K350-D350D:ダークグレー□300350□360(グレーチング)350×350□3601.71.5(約150kg)
41,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389557GRS-25K350-C350C:ブラウン□300350□360(グレーチング)350×350□3601.71.5(約150kg)
41,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389566GRS-25K350-K350K:ブラック□300350□360(グレーチング)350×350□3601.71.5(約150kg)
41,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389575GRS-25K400-G400G:ライトグレー□350401□410(グレーチング)401×400□4102.31.0(約100kg)
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389584GRS-25K400-B400B:ベージュ□350401□410(グレーチング)401×400□4102.31.0(約100kg)
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389593GRS-25K400-S400S:ホワイト□350401□410(グレーチング)401×400□4102.31.0(約100kg)
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389609GRS-25K400-P400P:ピンク□350401□410(グレーチング)401×400□4102.31.0(約100kg)
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389627GRS-25K400-D400D:ダークグレー□350401□410(グレーチング)401×400□4102.31.0(約100kg)
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389645GRS-25K400-C400C:ブラウン□350401□410(グレーチング)401×400□4102.31.0(約100kg)
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389654GRS-25K400-K400K:ブラック□350401□410(グレーチング)401×400□4102.31.0(約100kg)
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389663GRS-25K450-G450G:ライトグレー□400448□460(グレーチング)448×450□4602.81.0(約100kg)
56,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389679GRS-25K450-B450B:ベージュ□400448□460(グレーチング)448×450□4602.81.0(約100kg)
56,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389688GRS-25K450-S450S:ホワイト□400448□460(グレーチング)448×450□4602.81.0(約100kg)
56,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389697GRS-25K450-P450P:ピンク□400448□460(グレーチング)448×450□4602.81.0(約100kg)
56,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389715GRS-25K450-D450D:ダークグレー□400448□460(グレーチング)448×450□4602.81.0(約100kg)
56,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389733GRS-25K450-C450C:ブラウン□400448□460(グレーチング)448×450□4602.81.0(約100kg)
56,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389749GRS-25K450-K450K:ブラック□400448□460(グレーチング)448×450□4602.81.0(約100kg)
56,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389758GRS-25K150-G150G:ライトグレー□100150□160(グレーチング)150×150□1600.32.0(約200kg)
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389767GRS-25K150-B150B:ベージュ□100150□160(グレーチング)150×150□1600.32.0(約200kg)
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389776GRS-25K150-S150S:ホワイト□100150□160(グレーチング)150×150□1600.32.0(約200kg)
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389785GRS-25K150-P150P:ピンク□100150□160(グレーチング)150×150□1600.32.0(約200kg)
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389803GRS-25K150-D150D:ダークグレー□100150□160(グレーチング)150×150□1600.32.0(約200kg)
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389828GRS-25K150-C150C:ブラウン□100150□160(グレーチング)150×150□1600.32.0(約200kg)
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389837GRS-25K150-K150K:ブラック□100150□160(グレーチング)150×150□1600.32.0(約200kg)
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76389259GRS-25K250-A250A:ブルー□200250□260(グレーチング)250×250□2600.82.0(約200kg)
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする