ノーブランド
オイルレスフランジ付ブッシュ
(1件のレビュー)
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状
フランジ付ブッシュ
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
内容量
1個
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
ツバ径F(Φmm)
ツバ厚t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76390573
SFB05-10
9(+0.028~+0.019)
10(-0.1~-0.3)
5(+0.032~+0.020)
14
2(0~-0.1)
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
76390589
SFB05-12
9(+0.028~+0.019)
12(-0.1~-0.3)
5(+0.032~+0.020)
14
2(0~-0.1)
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390598
SFB06-10
10(+0.028~+0.019)
10(-0.1~-0.3)
6(+0.032~+0.020)
16
2(0~-0.1)
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
76390607
SFB06-12
10(+0.028~+0.019)
12(-0.1~-0.3)
6(+0.032~+0.020)
16
2(0~-0.1)
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390616
SFB06-15
10(+0.028~+0.019)
15(-0.1~-0.3)
6(+0.032~+0.020)
16
2(0~-0.1)
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390625
SFB08-10
12(+0.034~+0.023)
10(-0.1~-0.3)
8(+0.040~+0.025)
20
2(0~-0.1)
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76390634
SFB08-12
12(+0.034~+0.023)
12(-0.1~-0.3)
8(+0.040~+0.025)
20
2(0~-0.1)
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390643
SFB08-15
12(+0.034~+0.023)
15(-0.1~-0.3)
8(+0.040~+0.025)
20
2(0~-0.1)
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390659
SFB08-20
12(+0.034~+0.023)
20(-0.1~-0.3)
8(+0.040~+0.025)
20
2(0~-0.1)
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390668
SFB10-10
14(+0.034~+0.023)
10(-0.1~-0.3)
10(+0.040~+0.025)
22
2(0~-0.1)
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
76390677
SFB10-12
14(+0.034~+0.023)
12(-0.1~-0.3)
10(+0.040~+0.025)
22
2(0~-0.1)
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390686
SFB10-15
14(+0.034~+0.023)
15(-0.1~-0.3)
10(+0.040~+0.025)
22
2(0~-0.1)
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
76390695
SFB10-17
14(+0.034~+0.023)
17(-0.1~-0.3)
10(+0.040~+0.025)
22
2(0~-0.1)
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390704
SFB10-20
14(+0.034~+0.023)
20(-0.1~-0.3)
10(+0.040~+0.025)
22
2(0~-0.1)
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390713
SFB10-25
14(+0.034~+0.023)
25(-0.1~-0.3)
10(+0.040~+0.025)
22
2(0~-0.1)
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390729
SFB10-30
14(+0.034~+0.023)
30(-0.1~-0.3)
10(+0.040~+0.025)
22
2(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390738
SFB12-10
18(+0.034~+0.023)
10(-0.1~-0.3)
12(+0.050~+0.032)
25
3(0~-0.1)
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
76390747
SFB12-12
18(+0.034~+0.023)
12(-0.1~-0.3)
12(+0.050~+0.032)
25
3(0~-0.1)
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390756
SFB12-15
18(+0.034~+0.023)
15(-0.1~-0.3)
12(+0.050~+0.032)
25
3(0~-0.1)
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
76390765
SFB12-20
18(+0.034~+0.023)
20(-0.1~-0.3)
12(+0.050~+0.032)
25
3(0~-0.1)
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
76390774
SFB12-25
18(+0.034~+0.023)
25(-0.1~-0.3)
12(+0.050~+0.032)
25
3(0~-0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76390783
SFB12-30
18(+0.034~+0.023)
30(-0.1~-0.3)
12(+0.050~+0.032)
25
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390799
SFB13-10
19(+0.041~+0.028)
10(-0.1~-0.3)
13(+0.050~+0.032)
26
3(0~-0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76390808
SFB13-12
19(+0.041~+0.028)
12(-0.1~-0.3)
13(+0.050~+0.032)
26
3(0~-0.1)
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390817
SFB13-15
19(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
13(+0.050~+0.032)
26
3(0~-0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390826
SFB13-20
19(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
13(+0.050~+0.032)
26
3(0~-0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390835
SFB13-25
19(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
13(+0.050~+0.032)
26
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390844
SFB13-30
19(+0.041~+0.028)
30(-0.1~-0.3)
13(+0.050~+0.032)
26
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390853
SFB14-15
20(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
14(+0.050~+0.032)
27
3(0~-0.1)
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390869
SFB14-20
20(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
14(+0.050~+0.032)
27
3(0~-0.1)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76390878
SFB14-25
20(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
14(+0.050~+0.032)
27
3(0~-0.1)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390887
SFB15-10
21(+0.041~+0.028)
10(-0.1~-0.3)
15(+0.050~+0.032)
28
3(0~-0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390896
SFB15-12
21(+0.041~+0.028)
12(-0.1~-0.3)
15(+0.050~+0.032)
28
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390905
SFB15-15
21(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
15(+0.050~+0.032)
28
3(0~-0.1)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390914
SFB15-20
21(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
15(+0.050~+0.032)
28
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390923
SFB15-25
21(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
15(+0.050~+0.032)
28
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390939
SFB15-30
21(+0.041~+0.028)
30(-0.1~-0.3)
15(+0.050~+0.032)
28
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390948
SFB16-12
22(+0.041~+0.028)
12(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76390957
SFB16-15
22(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76390966
SFB16-18
22(+0.041~+0.028)
18(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76390975
SFB16-20
22(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76390984
SFB16-23
22(+0.041~+0.028)
23(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390993
SFB16-25
22(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391009
SFB16-30
22(+0.041~+0.028)
30(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391018
SFB16-35
22(+0.041~+0.028)
35(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391027
SFB16-40
22(+0.041~+0.028)
40(-0.1~-0.3)
16(+0.050~+0.032)
29
3(0~-0.1)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391036
SFB18-15
24(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
18(+0.050~+0.032)
32
3(0~-0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391045
SFB18-20
24(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
18(+0.050~+0.032)
32
3(0~-0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391054
SFB18-25
24(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
18(+0.050~+0.032)
32
3(0~-0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391063
SFB18-30
24(+0.041~+0.028)
30(-0.1~-0.3)
18(+0.050~+0.032)
32
3(0~-0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ