曜日別特売

ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】

ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【145×90mm】【小さめサイズ】花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用した不織布マスクです。
側面両端Vカット加工しているので、ほほとのすき間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm)
ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽です。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉/ウイルス
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7082437420PN-7PG1個(7枚)プリーツ型ホワイト3層学童用80×135耳かけ7
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
7082438320PN-7PS1個(7枚)プリーツ型ホワイト3層小さめ90×145耳かけ7
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
7082440820PN-30PG1箱(30枚)プリーツ型ホワイト3層学童用80×135耳かけ30
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
7082441720PN-30PS1箱(30枚)プリーツ型ホワイト3層小さめ90×145耳かけ30
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70824417
2022-02-07
用途: 子供のマスク用に
医療・福祉・介護関連業

子供は中学1年の女子ですが、このマスクがピッタリなので愛用しております。ドラッグストアに無い場合があり、他の物では合わないことがあるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする