不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング

不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング - LV ENDMILL

不等リード・不等分割により、びびり振動を抑制。高能率な切削加工が可能です。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)42/40表面処理TiAlN内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76410435884L-Z 040406461150
オープン
取扱い終了
76410444884L-Z 050406561350
オープン
取扱い終了
76410453884L-Z 060406661550
オープン
取扱い終了
76410469884L-Z 070408781660
オープン
取扱い終了
76410478884L-Z 080408882060
オープン
取扱い終了
76410487884L-Z 0904109102075
オープン
取扱い終了
76410496884L-Z 10041010102575
オープン
取扱い終了
76410505884L-Z 11041211123075
オープン
取扱い終了
76410514884L-Z 12041212123075
オープン
取扱い終了
76410523884L-Z 160416161640100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする