LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬 小径スクエアエンドミル 2枚刃
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)
4
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76410539
662L-CW 0022
0.2
0.4
オープン
¥
4,376
¥
4,814
(税込)
4日以内出荷
76410548
662L-CW 0032
0.3
0.6
オープン
¥
3,087
¥
3,396
(税込)
4日以内出荷
76410557
662L-CW 0042
0.4
0.8
オープン
¥
3,087
¥
3,396
(税込)
4日以内出荷
76410566
662L-CW 0052
0.5
1
オープン
¥
2,514
¥
2,765
(税込)
4日以内出荷
76410575
662L-CW 0062
0.6
1.2
オープン
¥
2,682
¥
2,950
(税込)
4日以内出荷
76410584
662L-CW 0072
0.7
1.4
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76410593
662L-CW 0082
0.8
1.6
オープン
¥
2,682
¥
2,950
(税込)
4日以内出荷
76410609
662L-CW 0092
0.9
1.8
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください